Motion
FILM 82056 80+ YF 3M966F CUBITRON II LF

3M
82056 80+ YF 3M966F CUBITRON II LF FILM

3M™ Courroie à vêtements Cubitron™ Chaîne L-Flex 966F, 2-1/2 po x 72 po .Poids 80+ YF, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI07280459
N° MFR82056 80+ YF 3M966F CUBITRON II LF FILM
Prix28.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82056 80+ YF 3M966F CUBITRON II LF FILM

3M™ Courroie à vêtements Cubitron™ Chaîne L-Flex 966F, 2-1/2 po x 72 po .Poids 80+ YF, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI07280459
N° MFR82056 80+ YF 3M966F CUBITRON II LF FILM
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
Prix28.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    2.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de stock du fabricant
    60440163974
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119820560
  • CUP_NON
    00051119820560

Aperçu

Description du fabricant
FILM 82056 80+ YF 3M966F CUBITRON II LF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre des finitions exceptionnelles sur une variété de substrats métalliques
  • L’endos en tissu de poids Y est robuste et flexible pour un ponçage agressif
  • Le matériau en polyester est résistant à l’eau pour permettre une utilisation avec des lubrifiants liquides
  • Le matériau de liaison à la résine résiste à la chaleur et aide à prévenir la décoloration
  • Les grains abrasifs en céramique offrent un excellent taux de coupe et une excellente durée de vie pour une meilleure performance