Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Hauteur totale106 mm
- Longueur totale740 mm
- Largeur totale139.5 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Accident vasculaire cérébral400 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa série ML2B intègre une échelle de freinage et de positionnement avec un cylindre sans tige à joint mécanique dans un ensemble pratique. La combinaison de ces éléments rend possible l’action et le positionnement multi-arrêts reproductibles. Le CEU1 (comptoir) et le CEU2 (contrôleur de positionnement) peuvent être utilisés avec le ML2B. La répétabilité de ±0.5mm peut être obtenue lors de l’utilisation du contrôleur CEU2 . La dégradation de la performance du cylindre due à l’utilisation répétée du mécanisme de freinage est éliminée lorsque la force de freinage est appliquée contre la traverse latérale remplaçable.
- Changement automatiqueY7P - Solide, universel, 3 fils PNP, horizontal, 0.5M
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air
- Style cylindreJoint mécanique
- Type de guideGuide de base - Lecture de course avec frein
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Type de montageDe base
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Plage de pression de fonctionnement15 à 116 psi
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Pression d’épreuve174 psi
- SérieML2
- Type d’ajusteur de courseAucun