Motion
48-11-2430

MILWAUKEE TOOL
48-11-2430

Bloc-batterie compact M12™ REDLITHIUM™ 3.0Ah
N° D’ARTICLE MI07280723
N° MFR48-11-2430
Prix118.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-11-2430

Bloc-batterie compact M12™ REDLITHIUM™ 3.0Ah
N° D’ARTICLE MI07280723
N° MFR48-11-2430

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix118.49 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Renseignements sur REDLINK. offre une performance et une protection contre les surcharges optimisées grâce à la communication totale entre les outils, batterie et chargeur • Meilleure construction de sa catégorie : offre une performance et une durabilité durables • Performance toutes saisons : offre une puissance sans décoloration dans des conditions de chantier extrêmes • Polyvalence : alimente 70+ solutions sans fil Milwaukee M12™ • Batteries NiCd compactes plus légères de 65  % • À utiliser avec les outils sans fil Milwaukee M12 • Offre jusqu’à 3X temps de fonctionnement supplémentaires, 20 % plus de puissance et 2X  % plus de durée de vie que les batteries au lithium-ion standard • Fonctionne dans des climats inférieurs à 0°F/-18°C
  • Numéro CUP du fabricant
    045242472611
  • Matériel
    Plastique
  • CUP_NON
    045242472611

Aperçu

Description du fabricant
48-11-2430 M12 BATTERIE AU LITHIUM ROUGE 3.0
  • Intelligence REDLINK. : offre une performance optimisée et une protection contre les surcharges grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur.
  • La meilleure construction de sa catégorie : offre une performance et une durabilité durables
  • Performance toutes saisons : offre une puissance sans décoloration dans des conditions de chantier extrêmes
  • Polyvalence : alimente les solutions sans fil 70+ Milwaukee M12™
  • Batteries NiCd compactes 65  % plus légères
  • À utiliser avec les outils sans fil Milwaukee M12
  • Offre jusqu’à 3X plus de temps de fonctionnement, 20 % plus de puissance et 2X plus de durée de vie que les batteries au lithium-ion standard
  • Fonctionne dans des climats inférieurs à 0°F/-18°C