Motion
NUP 238 ECML

SKF
NUP 238 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 55 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07281167
N° MFRNUP 238 ECML
Prix14,427.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUP 238 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 55 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI07281167
N° MFRNUP 238 ECML
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
Prix14,427.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Poids
    52.2 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure, bague intérieure sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575448806
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316575448806

Aperçu

Description du fabricant
NUP 238 ECML BRG