Motion
68/800M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 800 mm, diamètre extérieur : 980 mm, largeur 82 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07281398
N° MFR68/800M
Prix92,355.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 800 mm, diamètre extérieur : 980 mm, largeur 82 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07281398
N° MFR68/800M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix92,355.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    800 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    82 mm
  • Extérieur Diamètre  
    980 mm
  • Global Largeur  
    82 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    68/800M
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 68/800M est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 800 mm avec un diamètre extérieur de 980 mm et une largeur de 82 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68/800M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176974762
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176974762

Aperçu

Description du fabricant
68/800M
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon