Motion
IDFB11E-11N-AKRT

SMC CORP OF AMERICA
IDFB11E-11N-AKRT

Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI07281420
N° MFRIDFB11E-11N-AKRT
Prix2,322.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IDFB11E-11N-AKRT

Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI07281420
N° MFRIDFB11E-11N-AKRT
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
Prix2,322.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    22.400 po
  • Longueur totale
    19.100 po
  • Largeur totale
    10.600 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    33 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Débit d’air maximal
    65 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    36 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de réfrigérant
    R 134.a
  • Point de rosée standard
    50 °F
  • Courant d’alimentation
    6.5 A
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    1
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ IDFB11E-11N-AKRT
  • Certifié UL pour une utilisation en Amérique du Nord
  • Fonctionnement à 60 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 300 scfm 510m³/h (ANR) @37°F (3°C) PDP
  • Les filetages de: NPT connexion sont standard; des adaptateurs R/Rc sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon