Motion
7010367797 ABRASIFS STANDARD A/O BANDE SPIRALÉE 700518, 1/2 PO X 1/2 PO 60,

3M
7010367797 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 700518, 1/2 IN X 1/2 IN 60,

Bande en spirale pour abrasifs standard de 700518, 1/2 po x 1/2 po 60, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI07282319
N° MFR7010367797 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 700518, 1/2 IN X 1/2 IN 60,
Prix1.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010367797 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 700518, 1/2 IN X 1/2 IN 60,

Bande en spirale pour abrasifs standard de 700518, 1/2 po x 1/2 po 60, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI07282319
N° MFR7010367797 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 700518, 1/2 IN X 1/2 IN 60,
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
Prix1.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.005 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115328381
  • CUP_NON
    00051115328381

Aperçu

Description du fabricant
7010367797 ABRASIFS STANDARD A/O
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif monocouche est flexible et résistant, se conformant aux surfaces planes et profilées
  • La construction en spirale aide à éliminer les marques d’ombre et les bavures
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est friable et se décompose pour révéler des bords tranchants pour une coupe uniforme
  • La bande spiralée s’adapte facilement sur les tambours en caoutchouc
  • Aucun outil requis pour les changements de bande