Spécifications
Dimensions
- Taille de l’embout#1, #2, 3/16 po, 9/32 po
- Taille du tournevis à écrou1/4 po, 5/16 po, 7/16 po
- Longueur totale9-1/4 po
- Taille des pointes PhillipsNo 1, no 2 dans
- Gamme de tailles de tournevisTourne-écrous : 1/4, 5/16, Phillips n° 1, n° 2, 3/16, 9/32
- Taille de l’emplacementPhillips n° 1, n° 2
- Taille des fentes3/16, 9/32
Détails
- Bit individuel ou Bit activéEnsemble de mèches
- Type de pourboireTourne-écrou Phillips, à fente
- TypeTournevis à double matériau
Aperçu
- L’entraînement 50-in-1 comprend : tournevis à douille 1/4 po, 5/16 po, 7/16 po, embouts Phillips n° 1 et n° 2 , embouts à fente 3/16 po et 9/32 po
- La douille à goupille unique sur la poignée du tournevis s’ajuste automatiquement à une variété de tailles et de formes de fixation (capacité de 1/4 po à 1/2 po)
- La conception à conversion rapide permet aux utilisateurs de régler la position de la poignée en T pour un couple accru
- Mèches S2 de première qualité pour une durabilité accrue et une usure réduite