Motion
250456731
Oil Seal - Split, 3.875 in Shaft Dia., 4.750 in OD, 0.438 in Overall Width, Model 23 Design, Mill-Right N Lip Material
N° D’ARTICLE MI07283186
N° MFR250456731
Prix133.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Split, 3.875 in Shaft Dia., 4.750 in OD, 0.438 in Overall Width, Model 23 Design, Mill-Right N Lip Material
N° D’ARTICLE MI07283186
N° MFR250456731
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
Prix133.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.750 po
  • Largeur totale
    0.438 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.875 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 23
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25045-6731
  • Numéro CUP du fabricant
    717744628949
  • Type de joint
    Joint fendu
  • Solide/Séparé
    Fractionnement

Aperçu

Description du fabricant
23X6731 MILL-DROIT N 3.875" D.I. 4.750" D.E.
  • Joint fendu pour service général
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles