Motion
SPTWNM16
Super Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Closed, 0.6300 in Shaft Diameter, 84 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI07286477
N° MFRSPTWNM16
Prix488.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Super Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Closed, 0.6300 in Shaft Diameter, 84 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI07286477
N° MFRSPTWNM16
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
Prix488.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    42.00 mm
  • Longueur totale
    84 mm
  • Largeur totale
    3.3070 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.6300 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    1660.0 N
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
  • Capacité de charge statique
    1830.0 N
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    662486263432

Aperçu

Description du fabricant
SP TWN M16 PIL NOIR