Motion
90420
Tampon de plancher de polissage - Matériau abrasif en fibre, 20 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI07287121
N° MFR90420
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon de plancher de polissage - Matériau abrasif en fibre, 20 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI07287121
N° MFR90420

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    20 po
  • Épaisseur globale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Fibre
  • Application
    Polissage
  • Rpm max.
    350 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
90420 TAMPON, TAMPON, VAPORISATEUR, 20 PO, ROUGE
  • La conception polyvalente permet le polissage à sec, le polissage par pulvérisation ou le récurage léger
  • Le matériau en toile ouverte permet à la saleté de s’accumuler entre les fibres pour une utilisation efficace
  • La construction flexible et résiliente atteint chaque partie de la surface du plancher
  • Pour une utilisation à des vitesses comprises entre 175 et 350 tr/min