Motion
92320
Tampon de plancher polyvalent - Matériau abrasif en fibre synthétique, 20 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI07287130
N° MFR92320
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon de plancher polyvalent - Matériau abrasif en fibre synthétique, 20 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI07287130
N° MFR92320
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    20 po
  • Épaisseur globale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Fibre synthétique
  • Application
    Multi-usage
  • Rpm max.
    3000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
92320 TAMPON, MÉLANGE DE POLYESTER, 20 PO, NATUREL
  • Le mélange de poils naturels et de fibres synthétiques offre une excellente lavabilité
  • Les caractéristiques anti-poussière bénéfiques permettent un polissage polyvalent
  • Fibres durables et de qualité pour une performance durable
  • Pour une utilisation à des vitesses comprises entre 1,000 et 3,000 tr/min