Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée54 po
Détails
- Type de connecteurCrochet et boucle
- Couleur de la tête de vadrouilleBleu
- Matériau de la tête de vadrouilleMicrofibre
- Type de tête de vadrouilleMicrofibre
- Type de vadrouilleVapeur
Aperçu
- Nettoie les zones non conventionnelles
- Nettoyant à plancher robuste pour toutes les applications : maison, gym et hôpital
- Fonctionne là où les seaux/sonneuses ne sont pas pratiques
- La construction durable et ultralégère réduit la fatigue de l’utilisateur
- Le capuchon de la poignée pivote de 360 degrés pour un fonctionnement en douceur