Motion
AA-1624-4-6-FP
Échangeur de chaleur – série AA, 4 passe, 8.00 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 4.000 po, tube de refroidissement de 0.375 po de diamètre, côté coquille NPT 3.000 , côté tube NPT 2.000 , coquille Max Flow 200 gal/min / tube de 90.0 gal/min, coquille en laiton, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI07287665
N° MFRAA-1624-4-6-FP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur – série AA, 4 passe, 8.00 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 4.000 po, tube de refroidissement de 0.375 po de diamètre, côté coquille NPT 3.000 , côté tube NPT 2.000 , coquille Max Flow 200 gal/min / tube de 90.0 gal/min, coquille en laiton, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI07287665
N° MFRAA-1624-4-6-FP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    4.000 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.375 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.500 NPT
  • Espacement des trous de montage
    7.00 po
  • Longueur totale
    30.75 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 3.000
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 2.000
  • Diamètre de la coquille
    8.00 po
  • Poids
    160.00 lb

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Débit - Côté coquille
    200 gal/min
  • Débit - Côté tube
    14.0 à 90.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    4
  • Liste des pièces
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1008 Hypalon, 302-1150 Durlon
  • Support de pied de rechange
    205-0058
  • Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes
    205-0153 Fonte
  • Bouchon de retour de rechange
    205-0154 Fonte
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0003
  • Série
    AAA
  • Matériau de la coquille
    Laiton
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
AA1624-4-6-FP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pourtoute application
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications