Motion
184 7.5/1 A WR 56C

HUB CITY INC
184 7.5/1 A WR 56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 7.5:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI07290617
N° MFR184 7.5/1 A WR 56C
Prix1,205.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
184 7.5/1 A WR 56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 7.5:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI07290617
N° MFR184 7.5/1 A WR 56C
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
Prix1,205.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    184
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    468 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    16.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=7.5/1|TYLE=A|FS=56C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-01472
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798922034
  • Puissance d’entrée maximale
    2.050 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    180PCX
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798922034

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D’ENGRENAGES 0230-01472 184-7.5-S
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®