Motion
23144EMBW33W40C3

TIMKEN
23144EMBW33W40C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 120 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07292366
N° MFR23144EMBW33W40C3
Prix12,517.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23144EMBW33W40C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 120 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07292366
N° MFR23144EMBW33W40C3
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
Prix12,517.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    370 mm
  • Global Largeur  
    120 mm
  • Poids
    116.19 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796081987
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796081987

Aperçu

Description du fabricant
23144EMBW33W40C3 BRG
  • (W33) Trous et rainures de lubrification standard dans la bague extérieure |(W40) Bagues et rouleaux cémentés Case