Motion
Y-MRRO3500760N

ROLLON CORP
Y-MRRO3500760N

Rail profilé à bille standard - rail de 35 mm, rail à montage sur le dessus
N° D’ARTICLE MI07293313
N° MFRY-MRRO3500760N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
Y-MRRO3500760N

Rail profilé à bille standard - rail de 35 mm, rail à montage sur le dessus
N° D’ARTICLE MI07293313
N° MFRY-MRRO3500760N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Longueur totale
    760 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Poids
    5.1604 kg

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Quantité du colis
    1
  • Style de rail
    Rail à montage sur le dessus
  • Type de rail
    Rail à bille

Aperçu

Description du fabricant
Y-MRRO3500760N TAILLE 35 RAIL L=760MM
  • Cet article fait partie du programme « Move Fast » de Rollon. Quantités limitées expédiées le lendemain de l’usine si elles sont commandées avant midi HNE.
  • Rail seulement : doit être utilisé avec le chariot de marque Rollon