Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail35 mm
- Longueur totale111.2 mm
- Largeur totale70 mm
- Poids1.43 kg
Détails
- Accélération300 m/s2
- Classe de précisionGrade normal
- Type de blocTaille haute étroite standard
- Capacité de charge dynamique45.9 kN
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement0°C - 80°C sans lubrifiant spécial
- PréchargementEnviron 0.02 C
- Type de joint4 Joints
- Vitesse5 m/s
- Capacité de charge statique82.9 kN
Aperçu
- Cet article fait partie du programme « Move Fast » de Rollon. Quantités limitées expédiées le lendemain de l’usine si elles sont commandées avant midi HNE.
- Chariot seulement : doit être utilisé avec le rail Rollon MRRO