Motion
AC-5-1-S
Échangeur de chaleur refroidi à l’air – série AC, taille 5, entraînement de moteur électrique 1ph , taille de port SAE-16 (1-5/16-12)
N° D’ARTICLE MI07293524
N° MFRAC-5-1-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air – série AC, taille 5, entraînement de moteur électrique 1ph , taille de port SAE-16 (1-5/16-12)
N° D’ARTICLE MI07293524
N° MFRAC-5-1-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de montage
    16.81 po
  • Hauteur totale
    13.06 po
  • Longueur totale
    14.81 po
  • Largeur totale
    17.56 po
  • Taille du port
    SAE 16 (1-5/16–12 UN)
  • Taille de l’unité
    5

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Série
    C.A.
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AC-5-1-S
  • Capacité thermique jusqu’à 100 ch (75 kW)
  • Programme de sélection informatisé
  • Orifices standard NPT, raccords à filetage droit SAE ou à bride en option
  • Optionnel : soupape de décharge de dérivation intégrée
  • Température de fonctionnement de 300° F et pression de 300PSI
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Des conceptions personnalisées pour répondre à vos besoins
  • Refroidit : systèmes d’alimentation produit, systèmes de lubrification, presses hydrauliques, entraînements à engrenages, convertisseurs de couple, machines-outils, etc.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good