Motion
C96SDB125-200J

SMC CORP OF AMERICA
C96SDB125-200J

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 125 mm
N° D’ARTICLE MI07297564
N° MFRC96SDB125-200J
Prix546.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
C96SDB125-200J

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 125 mm
N° D’ARTICLE MI07297564
N° MFRC96SDB125-200J
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
Prix546.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    125 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    200 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base/Sans support
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    C96

Aperçu

Description du fabricant
C96SDB125-200J
  • Double action, type standard, tige simple ou double
  • Taille de l’alésage (mm) : 125
  • Course standard jusqu’à 800mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté