Motion
SXH003BL
Tige d'attache Vickers série RF NFPA moyenne
N° D’ARTICLE MI07299535
N° MFRSXH003BL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d'attache Vickers série RF NFPA moyenne
N° D’ARTICLE MI07299535
N° MFRSXH003BL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.25 po
  • Taille de l’alésage
    3.250 po
  • Longueur de course nette
    11 po
  • Hauteur du produit
    3.75 po
  • Longueur du produit
    20.37 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Poids
    23.20 lb
  • Largeur
    3.75 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tige d’arrimage hydraulique pour service moyen
  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique moyenne
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Aucun
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    1500 psi
  • Type de montage
    Capuchon à épaulement
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres en nitrile
  • Emplacement du port
    Tête 2-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit filetage mâle prolongé UN
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Série
    Série RF
  • Tige simple ou double
    Célibataire
  • Style
    Tige d’arrimage hydraulique pour service moyen
  • Matériau du tube
    Non durci de caisse

Aperçu

Description du fabricant
RF10GE5N1PA11000 CYLINDRE
  • Classé jusqu’à 250 psi
  • Conçu pour la sécurité et la fiabilité
  • Accélération maximale et temps de cycle plus rapides

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté