Motion
VM430-N01-34R

SMC CORP OF AMERICA
VM430-N01-34R

Vanne de régulation d’air mécanique - 3 ports, 2 positions, actionnée par sélecteur (2 positions)
N° D’ARTICLE MI07302283
N° MFRVM430-N01-34R
Prix30.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VM430-N01-34R

Vanne de régulation d’air mécanique - 3 ports, 2 positions, actionnée par sélecteur (2 positions)
N° D’ARTICLE MI07302283
N° MFRVM430-N01-34R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    168 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur (position 2 )
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2

Aperçu

Description du fabricant
VANNE MÉCANIQUE À VM430-N01-34R 3 PORTS
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon