Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Angle de contact30 °
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Largeur0.6250 po
- Cote de précisionP0
- Poids0.13 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier pressé
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionCONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 3201 2RS
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410094895
- Tr/min maximum (graisse)15000 tr/min
- Régime maximum (huile)20000 tr/min
- Température maximale212 °F
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale10.6 kN
- Capacité de charge statique radiale5.1 kN
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON637410094895