Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Angle de contact30 °
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur27 mm
- Cote de précisionP0
- Poids1.06 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier pressé
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionCONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE 3207 C3
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410095113
- Tr/min maximum (graisse)6000 tr/min
- Régime maximum (huile)8000 tr/min
- Température maximale302 °F
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale39 kN
- Capacité de charge statique radiale25 kN
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON637410095113