Motion
3212 2RS C3

ROLLWAY
3212 2RS C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 60 mm, D.E. de 110 mm, 1.4375 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI07310312
N° MFR3212 2RS C3
Prix562.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
3212 2RS C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 60 mm, D.E. de 110 mm, 1.4375 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI07310312
N° MFR3212 2RS C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix562.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    1.4375 po
  • Cote de précision
    P0
  • Poids
    2.6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE 3212 2RS C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410095311
  • Tr/min maximum (graisse)
    3800 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    5000 tr/min
  • Température maximale
    212 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    69.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    72 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637410095311

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE 3212 2RS C3