Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Angle de contact30 °
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur1.0000 po
- Cote de précisionP0
- Poids0.56 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier pressé
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionCONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 3305 2RS
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410095670
- Tr/min maximum (graisse)7500 tr/min
- Régime maximum (huile)10000 tr/min
- Température maximale212 °F
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale29.2 kN
- Capacité de charge statique radiale17.3 kN
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON637410095670