Spécifications
Dimensions
- Plomb1.000 po
- Diamètre nominal de la vis2.250 po
- Poids8.30 lb
Détails
- Capacité de charge dynamique26538 lbf
- BrideVendu séparément
- Catalogue du fabricant
- Température maximale300 °F
- Matériau de montageAcier
- PréchargementNon préchargé
- Style de retourDoigt de ramassage
- Couple de serrage des vis2.83 po-oz
- Capacité de charge statique161150 lbf
- Spécifications techniques
- Essuie-glaceEssuie-tout inclus