Spécifications
Dimensions
- Plomb0.250 po
- Diamètre nominal de la vis1.000 po
- Taille du filetage1.563-18
- Poids0.81 lb
Détails
- Capacité de charge dynamique1612 lbf
- BrideVendu séparément
- Catalogue du fabricant
- Température maximale300 °F
- Matériau de montageAcier
- PréchargementNon préchargé
- Style de retourDoigt de ramassage
- Capacité de charge statique13913 lbf
- Spécifications techniques
- Essuie-glaceEssuie-tout vendus séparément