Spécifications
Dimensions
- Plomb0.500 po
- Diamètre nominal de la vis2.250 po
- Taille du filetage3.137-12
- Poids8.30 lb
Détails
- Capacité de charge dynamique21306 lbf
- BrideNon disponible
- Catalogue du fabricant
- Température maximale300 °F
- Matériau de montageAcier
- PréchargementNon préchargé
- Style de retourDoigt de ramassage
- Capacité de charge statique142660 lbf
- Spécifications techniques
- Essuie-glaceEssuie-tout vendus séparément
Aperçu
Description du fabricant
5708346 ÉCROU SPHÉRIQUE, 2.250X0.500, NP, DROITE, KW