Motion
7828130
Ball Spline, course extérieure seulement, 1.000 en nom Spline
N° D’ARTICLE MI07311641
N° MFR7828130
Prix2,089.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Spline, course extérieure seulement, 1.000 en nom Spline
N° D’ARTICLE MI07311641
N° MFR7828130
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
Prix2,089.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Passage de clé (L x P x L)
    0.250 x 0.125 x 1.625 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre nominal de cannelure
    1.000 po
  • Poids
    0.92 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    1300 po
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Matériel
    Acier
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Style de retour
    Bout d'îlot
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
COURSE OTR À CANNELURES À 7828130 BALLES, KW, 1.000-3