Motion
PPA11-58B65-18EBXXX

THOMSON (ALTRA)
PPA11-58B65-18EBXXX

Actionneur PPA - tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 18 po.
N° D’ARTICLE MI07312145
N° MFRPPA11-58B65-18EBXXX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
PPA11-58B65-18EBXXX

Actionneur PPA - tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 18 po.
N° D’ARTICLE MI07312145
N° MFRPPA11-58B65-18EBXXX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    18 po
  • Poids
    19.10 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    1500 lbf
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    0.17 po/s
  • Vitesse sans charge
    0.17 po/s
  • Capacité de charge statique
    3000 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR PPA11-58B65-18EBXXX
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Frein de retenue intégré