Motion
8110-448-034

THOMSON (ALTRA)
8110-448-034

Écrou sphérique de précision seulement
N° D’ARTICLE MI07312150
N° MFR8110-448-034
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
8110-448-034

Écrou sphérique de précision seulement
N° D’ARTICLE MI07312150
N° MFR8110-448-034
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    1.000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    1.000 po
  • Taille du filetage
    1.563-18
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    430 lbf
  • Bride
    Vendu séparément
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Couple de serrage des vis
    2.83 po-oz
  • Capacité de charge statique
    2000 lbf
  • Spécifications techniques
  • Essuie-glace
    Essuie-tout vendus séparément

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU À BILLE 8110-448-034