Motion
190-9103
Vis à bille de précision seulement - 1.0000 po de diamètre nominal, droite, 144 po de longueur
N° D’ARTICLE MI07313797
N° MFR190-9103
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à bille de précision seulement - 1.0000 po de diamètre nominal, droite, 144 po de longueur
N° D’ARTICLE MI07313797
N° MFR190-9103
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.5000 po
  • Précision du plomb
    0.004 po/pi
  • Longueur
    144 po
  • Diamètre nominal de la vis
    1.0000 po
  • Longueur totale
    144.0000 po
  • Diamètre minimal de la racine
    0.8800 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Types de produits
    Vis à billes
  • Spécifications techniques
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
190-9103 VIS (12FT.SECTION) R 1002