Spécifications
Dimensions
- Plomb0.200 po
- Diamètre nominal de la vis0.631 po
- Poids0.50 lb
Détails
- Capacité de charge dynamique800 lbf
- BrideVendu séparément
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)Thomson
- Température maximale300 °F
- Matériau de montageAcier
- PréchargementNon préchargé
- Style de retourDoigt de ramassage
- Capacité de charge statique6150 lbf
- Spécifications techniques
- Essuie-glaceEssuie-tout vendus séparément