Motion
SP24-17A8-04

THOMSON (ALTRA)
SP24-17A8-04

Actionneur Electrak 1 - tension d'entrée 24 V c.c., longueur de course 4.5 po.
N° D’ARTICLE MI07313957
N° MFRSP24-17A8-04
Prix1,046.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SP24-17A8-04

Actionneur Electrak 1 - tension d'entrée 24 V c.c., longueur de course 4.5 po.
N° D’ARTICLE MI07313957
N° MFRSP24-17A8-04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,046.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    4.5 po
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    75 lbf
  • Tension d’entrée
    24 V c.c.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Vitesse à pleine charge
    0.65 po/s
  • Vitesse sans charge
    1.00 po/s
  • Capacité de charge statique
    300 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
SP24-17A8-04 9307-103-054
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique