Spécifications
Dimensions
- Plomb2.000 po
- Diamètre nominal de la vis1.500 po
- Poids5.00 lb
Détails
- Capacité de charge dynamique7600 lbf
- BrideVendu séparément
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)Thomson
- MatérielAcier allié
- Température maximale300 °F
- Matériau de montageAcier
- PréchargementNon préchargé
- Style de retourDéflecteur
- Couple de serrage des vis5.66 po-oz
- Capacité de charge statique29000 lbf
- Spécifications techniques
- Essuie-glaceEssuie-tout inclus