Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage1 oz
Détails
- CouleurJaune
- Temps de durcissement7 jours
- Plage de température de fonctionnement400 °F
- Type de colisTube
- CUP_NON753769834170
Aperçu
- Sèche au toucher en 30 secondes
- Temps de durcissement fonctionnel : 2 jours
- Temps de durcissement complet : 7 jours
- Détection visuelle des écrous et boulons desserrés
- À utiliser sur tous les raccords et contre-écrous critiques pendant les procédures d’entretien et d’équipementier
- Parfait pour les trains d’atterrissage, les ensembles de rotors, les boîtes d’engrenages, les écrous Pal et plus encore
- Pour une utilisation dans n’importe quel environnement d’aéronef avec une exposition possible aux fluides
- Durée de conservation 2-Year
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle ITWCampagne promotionnelle ITW
Voir la documentation
LPS Max par ITW Pro BrandsLPS Max par ITW Pro Brands
Voir la documentation
Écran solaire Scrubs par ITW Pro BrandsApprenez-en plus sur l’écran solaire Scrubs d’ITW et la protection contre les insectes.
Voir la documentation
Lotion-écran solaire ScrubsLa lotion écran solaire SCRUBS est une lotion écran solaire FPS 30+ à large spectre offerte dans une pochette pratique à dose unique. La formule non grasse offre une protection contre les rayons UVA/UVB et ne contient ni PABA, ni huile.
Voir la documentation
Plus de ressources
Lingettes désinfectantes de surfaces alimentaires sans rinçage Scrubs
La puissante formule sans rinçage tue 99.9 % des bactéries au contact des aliments surfaces2 en 30 secondes.
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands SCRUBS
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands. Les lingettes désinfectantes pour surfaces alimentaires SCRUBS NO RINSE simplifient le nettoyage, la désinfection et la désodorisation sans rinçage.