Motion
9X26X7BAN
JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 9 mm, dia. ext. 26 mm, largeur totale 7 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI07317914
N° MFR9X26X7BAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 9 mm, dia. ext. 26 mm, largeur totale 7 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI07317914
N° MFR9X26X7BAN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    9 mm
  • Poids
    0.0132 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9X26X7BAN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886451617
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    BA BA
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40411091 BA 9.0X 26.0X 7.0 902 MÉTRIQUE
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer