Motion
110X140X13BAN

FREUDENBERG NOK
110X140X13BAN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 110 mm, dia. ext. 140 mm, largeur totale 13 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI07318098
N° MFR110X140X13BAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
110X140X13BAN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 110 mm, dia. ext. 140 mm, largeur totale 13 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI07318098
N° MFR110X140X13BAN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Diamètre de l’arbre
    110 mm
  • Poids
    0.2752 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    110X140X13BAN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886459835
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    BA BA
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
9381 MAUVAIS 110.0X 140.0X 13.0 902 MÉTRIQUE
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer