Motion
70X85X8BAN

FREUDENBERG NOK
70X85X8BAN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 70 mm, dia. ext. 85 mm, largeur totale 8 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI07318111
N° MFR70X85X8BAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
70X85X8BAN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 70 mm, dia. ext. 85 mm, largeur totale 8 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI07318111
N° MFR70X85X8BAN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    70 mm
  • Poids
    0.0582 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    70X85X8BAN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886458869
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    BA BA
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
49354324 BAU4X2 70.0X 85.0X 8.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple