Motion
150X180X15BAN

FREUDENBERG NOK
150X180X15BAN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 150 mm, dia. ext. 180 mm, largeur totale 15 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI07318406
N° MFR150X180X15BAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
150X180X15BAN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 150 mm, dia. ext. 180 mm, largeur totale 15 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI07318406
N° MFR150X180X15BAN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Diamètre de l’arbre
    150 mm
  • Poids
    0.4004 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    150X180X15BAN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886460213
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    BA BA
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40413667 BAU7X2 150.0X 180.0X 15.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer