Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur300 mm
- Largeur totale20 mm
- Diamètre de l’arbre260 mm
- Poids1.1451 lb
Détails
- Description de la constructionMÉTAL NITRILE OD, UNE LÈVRE
- Plage de température continue-40 à +212°F / -40 à +100°C
- Duromètre72 Duromètre
- Dureté72 Shore D
- Code d’harmonisation4016.93.5020 États-Unis
- Matériau pour les lèvres72 NBR 902
- Catalogue du fabricantJoints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
- Numéro de catalogue du fabricant260X300X20B1N
- Numéro CUP du fabricant750886446750
- Matériel72 NBR 902
- Tolérance au désalignementdépend des détails de l’application
- Nombre de lèvres1
- Tolérance de pressionMoins de 10 psi
- Type de jointMÉTAL NITRILE OD, UNE LÈVRE
- SérieB1
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortEN 10270-1
- SynonymeJoint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
- Application typiqueBoîtes de vitesses, essieux, outils électriques
Aperçu
- Fabriqué en Europe
- Lèvre d’étanchéité à ressort
- Boîtier en métal pour une assise particulièrement ferme et précise dans l’alésage