Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier211
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant211
- Débit maximal tr/min43.8 tr/min
- Couple de sortie maximal838 po-lb
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Charge suspendue550 lb;2446.5 N
- Ratio40:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9 po
- Longueur des dimensions d’expédition10-1/2 po
- Largeur des dimensions d’expédition9-1/2 po
- Poids23.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=40/1|TYLE=B
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.83 hp
- Puissance nominale en service normal0.83 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-02320
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798926346
- Puissance d’entrée maximale0.830 ch à 1750 tr/min
- Type de montageB
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2446.5 N, 550 lb
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointViton
- Série210PCX
- StyleB
- Couple nominal (po-lb)2604 po-lb;294.2 Nm
- CUP_NON662798926346
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®