Motion
43-001 QM24

HYDE TOOLS
43-001 QM24

Mélangeur rapide - Perceuse 1/2 po, 4-1/2 x 7-15/16 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI07321291
N° MFR43-001 QM24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDE TOOLS
43-001 QM24

Mélangeur rapide - Perceuse 1/2 po, 4-1/2 x 7-15/16 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI07321291
N° MFR43-001 QM24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    4-1/2 x 7-15/16 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Type de conducteur requis
    Perceuse 1/2 po
  • Matériau de l’arbre
    Arbre en acier avec tête en aluminium moulé
  • Type d’outil
    Mélangeur rapide

Aperçu

Description du fabricant
43-001 QM24 MÉLANGEUR RAPIDE 24 PO
  • Arbre en acier avec tête en aluminium moulé
  • Nécessite une perceuse de 1/2 (12.7mm) avec un moteur d’au moins 6 A et un maximum de 800 tr/min
  • Lames conçues pour plier et mélanger rapidement le produit