Motion
TCR120 70.62

DODGE
TCR120 70.62

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 70.62:1 Rapport, 2.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325376
N° MFRTCR120 70.62
Prix113,980.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR120 70.62

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 70.62:1 Rapport, 2.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325376
N° MFRTCR120 70.62
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
Prix113,980.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    120
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR120
  • Débit maximal tr/min
    53 tr/min
  • Rapport nominal
    11 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    5.5000 po
  • Taille de sortie
    5.5000 po
  • Ratio
    70.62:1
  • Poids
    3970 lb

Détails

  • Ratio réel
    72 : 1
  • Détails supplémentaires
    DCR120 11.39:1 ENS. ROUGE - po
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    782477041969
  • Puissance d’entrée maximale
    176 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Puissance nominale thermique
    7 hp
  • CUP_NON
    782477041969

Aperçu

Description du fabricant
269073 TCR120 70.62:1 ENS. ROUGE