Motion
TCR110 47.08

DODGE
TCR110 47.08

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 47.08:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325407
N° MFRTCR110 47.08
Prix107,235.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR110 47.08

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 47.08:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325407
N° MFRTCR110 47.08
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
Prix107,235.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    70
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR110
  • Débit maximal tr/min
    61 tr/min
  • Rapport nominal
    3 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    5.0000 po
  • Taille de sortie
    127 mm
  • Ratio
    47.08:1
  • Poids
    2820 lb

Détails

  • Ratio réel
    46 : 1
  • Détails supplémentaires
    DCR70 3.375:1 ENS. ROUGE - po
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    782477041570
  • Puissance d’entrée maximale
    179 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Puissance nominale thermique
    9 hp
  • CUP_NON
    782477041570

Aperçu

Description du fabricant
269021 TCR110 47.08:1 ENS. ROUGE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon