Motion
TCR60 86.50

DODGE
TCR60 86.50

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 86.5:1 Rapport, 1.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.7500 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325823
N° MFRTCR60 86.50
Prix31,058.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR60 86.50

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 86.5:1 Rapport, 1.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.7500 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325823
N° MFRTCR60 86.50
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
Prix31,058.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    60
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR60
  • Débit maximal tr/min
    115 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.7500 po
  • Taille de sortie
    2.7500 po
  • Ratio
    86.5:1
  • Poids
    505 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    DCR60 2.25:1 ENS. ROUGE - po
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    782476923679
  • Puissance d’entrée maximale
    16 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TCR60
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • CUP_NON
    782476923679

Aperçu

Description du fabricant
268768 TCR60 86.50:1 ENS. ROUGE