Motion
CNB-96
Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 3.0000 po, largeur : 1.7500 po, diamètre du goujon: 1.2500 po, longueur du goujon: 2.5000 po
N° D’ARTICLE MI07326437
N° MFRCNB-96
Prix265.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 3.0000 po, largeur : 1.7500 po, diamètre du goujon: 1.2500 po, longueur du goujon: 2.5000 po
N° D’ARTICLE MI07326437
N° MFRCNB-96
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
Prix265.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du goujon excentrique
    1.2500 po
  • Taille du lubrifiant
    1/4 po
  • Taille du filetage mâle
    1 1/4-12
  • Rouleau Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Goujon Longueur  
    2.5000 po
  • Longueur du filetage
    1.2500 po
  • Couple
    1725 po/lb

Détails

  • Type de tête
    Tête fendue
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15720 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
CNB-96 3" OD NEEDLE CF UN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer