Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique2.0000 po
- Taille hexagonale3/4 po
- Taille du lubrifiant1/4 po
- Taille du filetage mâle2-12
- Rouleau Diamètre4.0000 po
- Rouleau Largeur2.2500 po
- Goujon Diamètre2.0000 po
- Goujon Longueur3.5000 po
- Longueur du filetage1.5000 po
- Couple2500 po/lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale89540 lbf
- Capacité de charge statique radiale29985 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- Joint d’étanchéitéScellé
- Matériau du goujonAcier de roulement