Motion
RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT

RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
N° D’ARTICLE MI07328176
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
Prix3,454.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT

RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
N° D’ARTICLE MI07328176
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
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
Prix3,454.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.438 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Rapport nominal
    12 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    60:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    TIGEAR-2-TROUS-EXT.-ARBRE-FLASQUE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.72 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    5.120 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.57 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1547 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476221928

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR À ENGRENAGES 26Q60H14WP DE TYPE USDA BLANC